missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ AD20TH Sonde für digitales Thermometer
Zur Verwendung mit AD20TH-Präzisionsthermometer. Diese Pt 100-Sonde der Klasse A besteht aus Edelstahl und verfügt über ein PVC-Kabel.
Marke: Amarell™ E910650
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präzise Pt100-Sonde der Klasse A
- Edelstahl
- PVC-Kabel, 1 m lang
Spezifikation
3 mm | |
1 m | |
Edelstahl, PVC | |
Immersionssonde | |
-50 °C | |
±0,3 °C und 0,5 % des Bereichs |
Für Gase, Flüssigkeiten, weiche Kunststoffe | |
105 mm | |
T90 = 5 Sek. | |
300 °C | |
-50°C bis 300°C |