missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PS-Mini 1 Exsikkator B 224 mm x T 200 mm x H 168 mm
Marke: Bohlender™ V1850-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus glasglarem Polycarbonat. Die Aufgabe der sehr handlichen Minis besteht darin, feuchtigkeitsempfindliche Produkte sicher in staubfreier Umgebung trocken zu halten. Erreicht wird dies durch die Zugabe von Silika-Gel, dessen absorbierende Wirkung die Luftfeuchtigkeit im Innenraum des Exsikkators deutlich senkt. Die Türe ist über einen umlaufenden Gummi optimal abgedichtet und lässt sich durch einen One Touch - Griff bequem öffnen und schliessen. Mit Standfüssen aus Gummi. Inklusive Trocknungsmittel. Stapelbar.Typ: Mini 1
Beschreibung: 1 Türe, 1 Kammer
B/T/H: 235/210/175mm
B/T/H Kammer: 210/180/110mm
Spezifikation
Klar | |
Polycarbonat | |
6,2 l | |
221 x 214 x 183 mm | |
183 mm |
Exsikkator | |
-35°bis +70 °C | |
212 x 180 x 162 mm | |
221 mm | |
0,9 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur