missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3310 Tragbares pH-Messgerät
Tragbare, wasserdichte und robuste Messgeräte zur Bestimmung der Parameter pH, ORP, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und BSB
795.00 CHF - 984.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ± 0,3, ± 1 |
---|---|
Genauigkeit (pH) | ± 0,1, ± 0,01, ± 0,005 |
Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern |
Bereich (pH) | -2 bis 19.999 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10186573
|
WTW™
2AA312 |
Datenlogger und USB-Schnittstelle, Transportkoffer mit pH-Elektrode SenTix™ 41, Pufferlösung STP 4 und STP 7, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Batterien, Kabel |
984.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10564724
|
WTW™
2AA310 |
Datenerfassungssystem und USB-Schnittstelle, kurze Bedienungsanleitung, CD-ROM und Batterien, Kabel |
795.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der pH3310 ist eine elegante Kombination aus einem tragbaren Messgerät und einem Datenprotokollierer, der Messreihen automatisch zur Weiterverarbeitung auf einem Computer speichert. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Datenspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge mit einem intervallgesteuerten Logger. Alle Daten können bequem über die USB-Schnittstelle auf einen Computer übertragen werden. Die CMC-Funktion visualisiert den optimalen Messbereich und unterstützt so korrekte Messungen. Das grafische Display mit klaren Textmenüs ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung des Messgeräts.Spezifikation
± 0,3, ± 1 | |
±0,1 °C | |
-2 bis 19.999 | |
-1200 bis 1200, -2500 bis 2500 | |
1, 2, 3, 4, 5 Kalibrierung WTW Technischer Puffer, DIN/NIST Puffer plus 20 zusätzlicher Puffersatz | |
Manuell 500/5000 automatisch | |
IP-66/67 | |
300 g | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku | |
–5 bis 105 °C | |
Tragbares pH-Meter | |
80 mm B | |
180 mm |
± 0,1, ± 0,01, ± 0,005 | |
Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern | |
±0,005 | |
±0.3, ±1 mV | |
LCD | |
CE | |
80 mm B x 180 mm H | |
3 Jahre | |
Alle Werte ±1 Stellen | |
AA, NiMH | |
1000 h | |
80 mm | |
55 mm |