missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ ProfiLine™ pH 3210 Tragbare pH-Messgeräte
Marke: WTW™ 2AA212
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Transportkoffer mit pH-Elektrode SenTix™ 41, Pufferlösung STP 4 und STP 7, Stativ, Messbecher, Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien | |
±0.3, ±1 mV | |
Für anspruchsvolle Messungen vor Ort und in der Anlage, z. B. Wasser-/Abwasseranalysen, Chemie-/und Pharmaindustrie usw. | |
±0,005 | |
±0.3, ±1 mV | |
LCD | |
CE | |
80 B x 180 H (mm) | |
3 Jahre | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku | |
–5 bis 105 °°C | |
Tragbares pH-Meter | |
80 B (mm) | |
180 mm |
±0,1 °C | |
± 0,1, ± 0,01, ± 0,005 | |
-2 bis 19.999 | |
-1200 bis 1200, -2500 bis 2500 | |
1, 2, 3, 4, 5 Kalibrierung WTW Technischer Puffer, DIN/NIST Puffer plus 20 zusätzlicher Puffersatz | |
Handbuch 200 | |
IP-66/67 | |
300 g | |
pH 3210 SET 2 | |
Alle Werte ±1 Stellen | |
AA, NiMH | |
Bis zu 1000 h | |
80 mm | |
55 mm |