missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ ProfiLine™ pH 3210 Portable pH Meter

Marke:  WTW™ 2AA210

Artikelnummer. 10399633

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien
±0.3, ±1
For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc
±0,005
±0.3, ±1  mV
LCD
CE
80 W x 180 H mm
3 Jahre
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku
-5°C to +105°C
Tragbares pH-Meter
80 W mm
180 mm
±0,1 °C
± 0,1, ± 0,01, ± 0,005
-2 bis 19.999
-1200 bis 1200, -2500 bis 2500
1, 2, 3, 4, 5 Kalibrierung WTW Technischer Puffer, DIN/NIST Puffer plus 20 zusätzlicher Puffersatz
Manual 200
IP-66/67
300 g
pH 3210
Alle Werte ±1 Stellen
AA, NiMH
1000 hr.
80 mm
55 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote