missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proadifen Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Proadifenhydrochlorid ist ein Inhibitor von NOS1, AChR, Cytochrom P-450 und KIR6. Proadifen-Hydrochlorid bindet an den Proteinteil von P-450, reduziert auch die hypoxische Reaktion. Proadifen-Hydrochlorid hat eine gute antiarrhythmische Wirkung. SKF-525A reduzierte die Erschöpfung des kardialen Norepinephrins erheblich.
Löslichkeit
Löslich in Methanol oder Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Proadifenhydrochlorid ist ein Inhibitor von NOS1, AChR, Cytochrom P-450 und KIR6. Proadifen-Hydrochlorid bindet an den Proteinteil von P-450, reduziert auch die hypoxische Reaktion. Proadifen-Hydrochlorid hat eine gute antiarrhythmische Wirkung. SKF-525A reduzierte die Erschöpfung des kardialen Norepinephrins erheblich.
Löslichkeit
Löslich in Methanol oder Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Proadifen hydrochloride |
Schmelzpunkt | 122°C to 123°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol or water |
Formelmasse | 389.97 |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur