missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, 50 %, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Konzentration | 500 g KOH/l H2O |
Dichte | 1.35 g/ml |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Menge | 1 l |
Geruch | Geruchlos |
Verpackung | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kalilauge 50 vol. % Lösung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur