missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Tragbare pH-/EC-/TDS-/Temperatur-Messgeräte

Entwickelt zur Messung von pH, Leitfähigkeit (EC), Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) und Temperatur mit einer einzigen Sonde. Hanna Instruments™ tragbare wasserdichte pH/EC/TDS-Messgeräte sind für Messungen mit hohem und niedrigem Messbereich erhältlich.

Marke:  Hanna Instruments™ HI991301N

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11723333

  • 1630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Dieses handliche Multiparameter-Messgerät misst einfach und schnell. Von der Einrichtung bis zur Kalibrierung werden alle Vorgänge mit nur zwei Tasten ausgeführt. Es verfügt über ein klares, extra großes LCD-Display und leicht zugängliche Drehknöpfe, um Änderungen an der Kalibrierung auszuführen. Für alle Parameter wird eine einzelne vorverstärkte Sonde verwendet.

  • Wasserdicht und für Bedingungen nach IP 67 ausgelegt
  • Einfache Reinigung und Wartung
  • LCD-Displaymit mehreren Ebenen
  • Anleitende Meldungen werden zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm angezeigt
  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Automatische pH-Kalibrierung mit einem oder zwei Punkten
  • BEPS: Weist den Anwender darauf hin, dass sich eine niedrige Akkuleistung negativ auf die Messwerte auswirken kann
  • Akku % wird beim Start angezeigt
  • Kompakt, robust und wasserdicht
  • Vorprogrammierte Puffererkennungswerte, TDS-Faktoren und Temperaturkoeffizienten
Spezifikation

Spezifikation

HI1288-Sonde, Batterien, 1 m Kabel, robuste Tragetasche und Anleitungen
±0,01
Automatisch
0,01
32.0 bis 140.0° F
LCD
150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 in.)
7.2 oz.
Zwei Tasten
PVC
0.00 bis 20.00 mS/cm
TDS Umrechnungsfaktor: 0.45 bis 1.00
0.01 ppt (g/l)
pH: automatisch; EC/TDS: automatisch mit β einstellbar von 0.0 bis 2.4 %/°C
Tragbares pH/EC/TDS/Temperatur-Messgerät
±2 % F.S.
± 0,5 °C/± 1 °F
Erkennung im oberen Bereich
0 bis 14
0 °C bis 60,0 °C
0.1 °C/F
IP67
205 g
2 Jahre (Sonde: 6 Mo.)
±2 % F.S.
HI1288 PVD-Körper, vorverstärkter Multiparameter-Sonde Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m langem Kabel
0.00 bis 10.00 g/l (ppt)
0.01 mS/cm
0 bis 14 pH
1.5 V (3) AAA, automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch
500 h
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt