missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Tragbare pH-/EC-/TDS-/Temperatur-Messgeräte

Entwickelt zur Messung von pH, Leitfähigkeit (EC), Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) und Temperatur mit einer einzigen Sonde. Hanna Instruments™ tragbare wasserdichte pH/EC/TDS-Messgeräte sind für Messungen mit hohem und niedrigem Messbereich erhältlich.

Marke:  Hanna Instruments™ HI991300N

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11713333

  • 2345.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Dieses handliche Multiparameter-Messgerät misst einfach und schnell. Von der Einrichtung bis zur Kalibrierung werden alle Vorgänge mit nur zwei Tasten ausgeführt. Es verfügt über ein klares, extra großes LCD-Display und leicht zugängliche Drehknöpfe, um Änderungen an der Kalibrierung auszuführen. Für alle Parameter wird eine einzelne vorverstärkte Sonde verwendet.

  • Wasserdicht und für Bedingungen nach IP 67 ausgelegt
  • Einfache Reinigung und Wartung
  • LCD-Displaymit mehreren Ebenen
  • Anleitende Meldungen werden zur Kalibrierung und Einrichtung auf dem Bildschirm angezeigt
  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Automatische pH-Kalibrierung mit einem oder zwei Punkten
  • BEPS: Weist den Anwender darauf hin, dass sich eine niedrige Akkuleistung negativ auf die Messwerte auswirken kann
  • Akku % wird beim Start angezeigt
  • Kompakt, robust und wasserdicht
  • Vorprogrammierte Puffererkennungswerte, TDS-Faktoren und Temperaturkoeffizienten
Spezifikation

Spezifikation

HI1288-Sonde, Batterien, 1 m Kabel, robuste Tragetasche und Anleitungen
±0,01
Automatisch
0,01
±1999 mV
32,0 bis 140,0 °F
LCD
150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 in.)
7.2 oz.
Zwei Tasten
PVC
0 bis 3999 μS/cm
TDS Umrechnungsfaktor: 0.45 bis 1.00
1 mg/l (ppm)
pH: automatisch; EC/TDS: automatisch mit β einstellbar von 0.0 bis 2.4 %/°C
Tragbares pH/EC/TDS/Temperatur-Messgerät
±2 % F.S.
± 0,5 °C/± 1 °F
Erkennung im unteren Bereich
0 bis 14
± 1999
0 °C bis 60,0 °C
0.1 °C/F
IP67
205 g
2 Jahre (Sonde: 6 mo.)
±2 % F.S.
HI1288 PVD-Körper, vorverstärkter Multiparameter-Sonde Sensor mit internem Temperatursensor, DIN-Anschluss und 1 m langem Kabel
0 Bis 2000 ppm (mg/l)
1 μS/cm
0 bis 14 pH
1.5 V (3) AAA, automatische Abschaltung nach 8 min Nichtgebrauch
500 h
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote