missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
POP-7™ Polymer ist eine Trennmatrix für die DNA-Analysatoren 3730 und 3730XL. POP-7™ Polymer ist speziell für die DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse konzipiert.
Marke: Applied Biosystems™ 4363929
Includes: Jede Flasche enthält genügend Polymer für 960 Proben.
Beschreibung
- Eine Trennungsmatrix für 3730 und 3130XL DNA-Analysatoren
- Konzipiert für DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse.
- Vorformuliertes dto spart Zeit und verbessert die Reproduzierbarkeit, da eine konsistente Formulierung sichergestellt ist
- Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren für Sequenzierungs- und Fragmentanalyseanwendungen
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Genanalysatoren der Serien ABI PRISM™, 310 und 3100, da dies zu Spritzenversagen und vorzeitigem Array-Abbau führt
- Ausreichend für 8.000 bis 12.000 Proben
Zur Verwendung mit
- Kapillararray des 3730/3730xl Genanalysators, 50 cm
- 3730 Laufpuffer, 10X
- BigDye™ Terminator Version 1.1 Zyklus-Sequenzierungskit
- BigDye™ Terminator Version v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
- Hi-Di™ Formamid
Spezifikation
98,5 % bis 900 Basen (für 50 cm-Kapillare), 98,5 % bis 700 Basen (für 36 cm-Kapillare) | |
3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator | |
Stabilität am Gerät 7 Tage, ausreichend für 8000 bis 12.000 Proben | |
Polymer | |
1 h für 36 cm-Kapillare (Std.-Seq.), 2 h für 50 cm-Kapillare (lange Lese-Seq.) |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Standardsequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) | |
POP-7™ | |
1 x 28 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur