missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ PP-Magnetstabentferner, mit Ring,300x10 mm mit Ring Länge 300mm
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstabentferner aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
Marke: Brand™ 137750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Magnetischer Rührstabgreifer 300 x 10 mm, PP, mit Ring
- PTFE-beschichtet
- Magnetkern vollständig versiegelt
- L × T: 300 mm × 10 mm
Spezifikation
10 mm | |
300 mm | |
PP (Polypropylen) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur