missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 826621
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
273 mm | |
315 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |