missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wesbart™ Polypropylene Centrifuge Tube Box

For use in ULT freezers down to a temperature of -86 degrees

14.55 CHF

Spezifikation

Typ Cryo Storage Box
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge Tubes
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 128 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wesbart™
PA128/25-15
25 (15 mL Falcon Tubes)
14.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15981231
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Wesbart™
PA128/9-50
9 (50 mL Falcon Tubes)
14.55 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Polypropylene
  • Holds Falcon centrifuge tubes
  • All boxes have an external footprint of 133 x 133mm
  • Plastic dividers are also available to help organize your samples
  • All boxes are 128mm high x 133mm wide x 133mm deep
  • Spezifikation

    Spezifikation

    Cryo Storage Box
    133 mm
    128 mm
    Centrifuge Tubes
    133 mm
    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Product Certifications