missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Filtereinsätze für Laborwassersysteme

Schützen Sie Ihre Laborwassersysteme mit Vorfiltern vor ungelösten Substanzen im Wasser. Nutzen Sie Filter zur End- und Sterilfiltration.

Marke:  Thermo Scientific™ 50155507

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15145382

  • 92.40 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Protect installations and systems from undissolved substances in water with these pre-filters, final and sterile filters. Thermo Scientific™ Point of Use Filter Inserts include 10 and 20 inch pre-filter, final filters and sterile filters for Point of Use systems.

Vorfilter 1 μm, 5 μm
  • Schützen Sie Anlagen und Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser.
Endfilter
  • Schützen Sie Systeme vor ungelösten Substanzen im Wasser.
  • Verwendung üblicherweise für die Endfiltration
Sterilfilter
  • Für die Endfiltration und Bereitstellung von Wasser ohne organische Substanzen
Spezifikation

Spezifikation

10 in.
Pre-filter Housings, 10 in. (06.5310, 06.5311, 06.5312)
1300 L/hr. (at D p = 0.2 bar)
Prefilter 3µm (10“)
Pre-filter Insert
3 μm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote