Learn More
Bohlender™ PMMA-Horizontral-Star-Exsikkator B 520 x T 375 x Aus Acryl, glasklar mit verstärktem
Ideal für die Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Produkte mit Kieselgel. Der Bohlender™ PMMA SICCO Star horizontale Exsikkator ist mit einer dicht schließenden Tür, einem verstärkten Aluminiumrahmen und durchsichtigen, umgebenden Platten ausgestattet.
Marke: Bohlender™ V1899-07
Additional Details : Gewicht : 8.24000kg
Beschreibung
- Verwendet Kieselgel.
- Die fest sitzende Tür schützt den Inhalt vor atmosphärischer Kontamination.
- Die kontrollierte Umgebung ist ideal für die Lagerung von Referenzmaterialien, Bibliotheksproben, metallographischen Proben, Tabak und DNA-Proben.
- Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten.
- Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung.
- Antirutsch-Gummifüße
- Leicht ablesbares, elektronisches digitales Hygrometer mit Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige.
- Variabel höhenverstellbare Einlegeböden aus Acrylglas.
- Teleskop-Einlegeböden.
- Trockenmitteltablett
- Kieselgel im Lieferumfang enthalten.
- Raster und Schienen aus metallfreiem PA/Glasfasern.
- Die Ebenen der Schienen sind nummeriert.
- Kann mit bis zu 13 Einlegeböden ausgestattet werden.
- Raster und Schienen aus metallfreiem PA/Glasfasern.
- Die Ebenen der Schienen sind nummeriert.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Horizontaler Exsikkator-Schrank | |
Teleskopisch | |
320 x 480 x 260 mm | |
480 mm | |
260 mm | |
320 mm |
PMMA | |
Je 1 | |
42 L | |
525 mm | |
340 mm | |
375 mm | |
7,0 kg |