missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum AAS-Standard, 1000 mg/l Pt in HCl10 %, Honeywell Fluka™

291.19 CHF - 746.39 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Platinum AAS Standard
Dichte 1.03 g/cm3
pH <2
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16654364
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
E4058-100ML
100 mL
291.19 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16664364
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka
E4058-500ML
500 mL
746.39 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

Spezifikation

Spezifikation

Platinum AAS Standard
1.03 g/cm3
<2
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : 760

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt