missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH, No-Weigh™ Format

Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-SANPAH ist ein hetero-bifunktionaler Crosslinker, der aminreaktives N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester und photoaktivierbares Nitrophenylazid enthält.

257.00 CHF - 660.00 CHF

Spezifikation

Chemische Reaktivität Amin-nichtselektiv
Cleavable Von Thiols
Beschreibung Sulfo-SANPAH
Molekulargewicht 492,4
PEGyliert Nein
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15872777
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A35395
10 x 1 mg
257.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10474005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
22589
50 mg
660.00 CHF
50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SANPAH ist ein Crosslinker mit langem Arm (18,2 Å), der einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester und ein photoaktivierbares Nitrophenylazid enthält.

Leistungsmerkmale:

  • Die optimale Photolyse erfolgt bei 320 bis 350 nm, wodurch Schäden an Biomolekülen durch Bestrahlung begrenzt werden
  • Wasserlöslich
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Nitrophenylazid (Amax = 470 nm)
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen und verschiedene Stellen
Spezifikation

Spezifikation

Amin-nichtselektiv
Sulfo-SANPAH
Nein
Bei Erhalt bei -20 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Umgebungstemperatur
Heterobifunktional
Pulver
Standard, Einmalgebrauch
Crosslinker
Von Thiols
492,4
18,2 Å
Nein
Chemische Markierung
Mittel (10 bis 30 Å)
Wasser
Ja
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.