missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)

Amin-Sulfhydryl-Vernetzung mit diesem kurzen Crosslinker mit Sulfo-NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden eines aromatischen, 6-atomigen (7,3A) Spacerarms.

Marke:  Thermo Scientific™ 22311


Artikelnummer. 10561014

  • 217.00 CHF / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Pierce MBS ist ein Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines kurzen, aromatischen Spacerarms (7,3 Å).

Leistungsmerkmale:

  • Beliebt bei der Bildung von Enzym-Immunkonjugaten
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Amin-Sulfhydryl
MBS
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
Maleimid, NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Nein
314,25
7,3 Å
Ja
Pierce™
Heterobifunktional
Kurz (<10 Å)
50 mg
Standard
Crosslinker
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester)

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-[3-[[(2, 5-dioxopyrrolidinyl)oxy] carbonyl]phenyl]-1Hpyrrole-2,5-dione

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.