missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PhotoCheck™ 14693 Lösungen, WTW™
Click to view available options
Menge:
16 mm Vial
Beschreibung
Ein komfortables und außergewöhnliches Testgerät für die Photometer photoLab™ und Photoflex™: Exact-Zero, Barcode-Lesegerät, die Überprüfung von 3 Wellenlängen an 4 Messpunkten stellt eine Linearitätsprüfung bereit. Es eignet sich besonders für die Wasseranalyse in Trinkwasser- und Abwasser sowie mobilen Service-Labors. PhotoCheck™ wird durch Menüverfahren in den photoLab™-Photometern sowie durch andere allgemeine Prüfmaterialien für Spektralphotometer unterstützt, indem Zielwerte aus den jeweiligen Chargenzertifikaten eingegeben werden.
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
pH | 7 |
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Rot-Violett |
Menge | 16 mm Vial |
Löslichkeit | Vollständig wasserlöslich |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'