missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Phenylsulfonyl)acetamid, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Phenylsulfonyl)acetamide |
Schmelzpunkt | 154°C to 158°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2101624 |
Formelmasse | 199.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'