missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ testo 206 pH1 - Geraete-Set

Marke:  Testo™ 0563 2061

Artikelnummer. 10798504

  • 256.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Das pH Messgerät für die schnelle Kontrolle von Flüssigkeiten. Einzigartig ist die Kombination pH Eintauchspitze und Temperaturfühler zur präzisen und schnellen Temperaturkompensation. Die Testo pH Sonde ist aufgrund des grossen Volumens an Gelelektrolyt und des Ringspaltdiaphragmas auslaufsicher, wartungsfrei, robust und Verschmutzungs unempfindlich.
Universelles, präzises pH Messgerät
Verschmutzungsunempfindlich durch Schutzhülle TopSafe
Wartungsfreier Gelelektrolyt
Eingebauter Temperaturfühler
1, 2, oder 3 Punktkalibrierung möglich
Messgrössen pH /°C
Messwertaufnehmer pH Elektrode / NTC
2 Messkanäle
Messbereich 0 bis 14 pH, Auflösung 0,01 pH, Genauigkeit ±0,02 pH
Messbereich 0 bis 60°C, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit ±0,4°C
Temperaturkompensation automatisch
Display LCD, 2-zeilig
Schraubbare pH /°C Sondenmodule
2 Messungen pro Sekunde
Einsatztemperatur 0 bis +60°C
Lagertemperatur -20 bis +70°C
Batterietyp 1x CR2032, Standzeit 80 h (Auto Off 10 Min)
Gehäuse ABS mit Top Safe, Schutzart IP 68
Masse 197/33/20mm
Gewicht 69 g
Anwendungen
pH Bestimmung im Umweltbereich (Wasser, Abwasser)
pH Anwendungen im Industriebereich (z.B. Schmiermittel pH Wert)
pH Messung im Lebensmittelbereich (z.B. Fruchtsaftherstellung)
Generell: flüssige Medien in allen Bereichen
Lieferumfang:
Starter-Set: testo 206 pH1, pH1-Sondenkopf für flüssige Medien, Aufbewahrungskappe mit Gel, Kalibrierdosierflaschen 250mL pH 4+7, TopSafe, Gürtel-/Wandhalterung und Alukoffer
Geräte-Set: testo 206 pH1, pH1- Sondenkopf für flüssige Medien, Aufbewahrungskappe mit Gel, TopSafe und Gürtel-/Wandhalterung.
Typ: Geräte-Set testo 206 pH1
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers