missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ PF 200 Trockenschränke
Marke: Carbolite™ PF200-230SN+&02-R38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
BS EN 61010-2-010:2003 | |
30 bis 300 °C | |
Digital | |
Isolierung mit geringer thermischer Masse | |
10/50 kg | |
15 (möglich), 2 (montiert) | |
Übertemperaturschutz | |
± 5 °C | |
920 x 965 x 670 mm | |
965 mm | |
670 mm | |
670 mm | |
75 kg | |
1180 w |
230 L | |
Trockenofen | |
Die Ventilatorkonvektion bietet eine größere Temperaturgleichförmigkeit und schnellere Rückgewinnungsraten als natürliche Konvektionsöfen. | |
Edelstahl | |
Gehäuse PF200 | |
Kabeleingang | |
±0,2 °C | |
750 x 590 x 520 mm | |
920 mm | |
590 mm | |
750 mm | |
520 mm | |
240 V | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur