missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Petrolether, 80-100 °C, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
Petrolether 80-100 °C, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78°C |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 200mbar at 20°C |
IUPAC-Name | 2-Methylpentan |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 80-100°C
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'