missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Petrolether, 30-40 °C, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
5 l
25 l
Verpackung:
Aluminiumdose
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -130 °C |
Siedepunkt | 30 °C |
Menge | 25 l |
Verpackung | Metallkanister |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 514 mmHg 25 |
IUPAC-Name | 2-Methylpentan |
Formelmasse | 72.15 mol |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'