missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ Trigger Sprayer for PeridoxRTU™ Sporicidal Disinfectant/Cleaner
Foaming trigger sprayer for use with 32 oz. Contec™ PeridoxRTU™ Sterile Sporicidal Disinfectant and Cleaner.
Marke: Contec™ CRPERTRIGEB
41.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Foaming trigger sprayer
- For daily cleaning and disinfecting tasks, such as wiping surfaces and mopping floors.
- Ideal for use in pharmaceutical, biopharmaceutical and medical device facilities.
Spezifikation
Foaming Trigger Sprayer | |
Foam | |
Unsteril | |
For use with 32 oz. Bottle of PeridoxRTU (CR85335IR) |
No | |
Original | |
Daily cleaning and disinfecting tasks | |
0.9 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur