missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Headset
Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Headset erweitert die schnurlose Kommunikation um einen Schritt, indem es eine Bluetooth™-Verbindung zum Funkgerät hinzufügt.
Marke: 3M™ 7100010979
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gehörschutz während Sie Anrufe drahtlos annehmen oder in lauten Umgebungen Radio hören
- Die schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen und die Verständigung mit Kollegen
- Mit der Bluetooth™ Technologie zur Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Telefongespräche direkt über das Headset führen
- Schnurlose Bluetooth™-Reichweite bis zu 10 m (Klasse 2)
- Telefongespräche können gleichzeitig mit einem Anruf über das Funkgerät geführt werden
- Kommunikation auf 8 Kanälen im PMR 446 MHz-Band
- 38 Unterkanäle ermöglichen Anwendern die individuelle Kommunikation über denselben Kanal
- Integriertes Mikrofon mit Geräuschminimierung
- Automatische Abschaltung nach zwei Stunden bei Nichtgebrauch, um Batterien zu schonen
Spezifikation
Headset | |
Nackenbügel | |
MT53H7B4410WS5 | |
31 dB |