missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semadeni™ PE-LD Container Bags

Protects containers from dirt and corrosion in the laboratory.

Marke:  Semadeni™ 10021

Artikelnummer. 15869455

  • 92.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Liners for containers
  • Individually folded
  • Well-dimensioned design
  • Natural color
  • For use with 770 – 800 l containers
Spezifikation

Spezifikation

Container Bag
Natural
Polyethylen
50/pk
770 to 800 L
Protecting containers from dirt, corrosion
0.025 mm
1150 x 730 x 1500 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote