missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ PAX3 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
Format | Rörchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | FISH-Ce |
Gen-ID (Entrez) | 5077 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043535
|
Abnova™
FS0074.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16053535
|
Abnova™
FS0074.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Rörchen | |
5077 | |
Human |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
Flüssig |