missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Paul Vielseitige, flexible Arbeitsschuhe Größe D
Verfügt über eine solide Stahlplatte in der Sohle mit elastischem Lederobermaterial.
135.00 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver Futter |
---|---|
Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
Sohlenmaterial | GripForce Duo/HRO Außensohle |
Produkttyp | Vielseitige, flexible Arbeitsschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10088139
|
Emma Safety Footwear
MM70084643 |
43 |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10307434
|
Emma Safety Footwear
MM70084642 |
42 |
135.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Obermaterial aus vollkörnigem Leder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Hydro-Tec Sanitized Silver Futter | |
Antistatische Vlies-Innensohle | |
GripForce Duo/HRO Außensohle | |
Vielseitige, flexible Arbeitsschuhe |