missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palladium AAS-Standard, 1000 mg/l Pd in HNO3 5 %, Honeywell Fluka™
199.76 CHF - 427.14 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium AAS Standard |
---|---|
Dichte | 1.01 g/cm3 |
pH | <2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16634364
|
Honeywell Fluka
E4057-100ML |
100 mL |
199.76 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16644364
|
Honeywell Fluka
E4057-500ML |
500 mL |
427.14 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Palladium AAS Standard | |
1.01 g/cm3 | |
<2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 760