Learn More
Brady™ i3300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN, EU
Der BradyPrinter i3300 für Etiketten für industrielle Zwecke kann eine Vielzahl von einfarbigen Schildern und Etiketten drucken, einschließlich Etiketten zur Identifizierung von Kabeln, Produkten, Laborproben und Gebäuden.
Marke: Brady™ 149554
1168.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 7.00000kg
Beschreibung
Der industrielle Etikettendrucker mit mittlerem Druckvolumen ist ist ideal für die Kennzeichnung in Ihrer gesamten Anlage, von Kabeln und Schalttafeln bis hin zu Sicherheits- und Gebäudeetiketten.
- Dank der WLAN-Konnektivität können Sie Daten aus einer Vielzahl von Quellen einfacher abrufen
- Die intelligente Drucktechnologie ermöglicht dem Drucker, schon das erste Etikett zu drucken – sogar Schrumpfschläuche und kleine Etiketten
- Blitzschnelle Wechsel – übersichtliche Drop-in-Etikettenrollen und Farbbänder rasten innerhalb von 20 Sekunden ein
- Dieser Drucker druckt auf mehr als 825 Teilen und 70 Materialoptionen für die gebäudeweite Kennzeichnung
- Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Brady™, um einen kostenlosen Telefontermin zu vereinbaren
- Mit QWERTY Tastatur
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen | |
9 in. | |
9,5 in. | |
12 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
i3300-Drucker, EU-Netzkabel, Brady™ Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Produkt-CD, Reinigungskit, gedruckte Kurzanleitung | |
195 MB | |
101,6 mm/s | |
Ethernet, USB, USB 2.0 | |
10°bis 40 °C | |
5,2 kg | |
1 Jahr |
Thermotransfer | |
229 mm | |
241 mm | |
305 mm | |
Monochrom | |
Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Ungarisch, Italienisch, Dänisch, Holländisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch | |
i3300. | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
11,5 lb. | |
Leiterplatten- und Barcode-Etiketten, Bauteilkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |