missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ ProfiLine 3210 Sauer-Messgerät, wasserd., Kalibriersp., Grafik-Disp., Speicher, Akku
Marke: WTW™ 2BA200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Automatic from 500 to 1100 mbar | |
0.0 bis 200, 0 bis 1250 mbar | |
±0,1 °C | |
CE | |
7 x 3.12 x 2.25in. | |
3 Jahre | |
0.1, 1 | |
0.00 bis 90 mg/l | |
Manual input, automatic correction from 0 to 70 ppt | |
Up to 1000hr. | |
18 cm | |
5.5 cm |
Für anspruchsvolle Messungen vor Ort und in der Anlage, z. B. Wasser-/Abwasseranalysen, Chemie- und Pharmaindustrie usw. | |
0,1 °C | |
Backlit Graphic LCD | |
IP-66/67 | |
0.6 kg | |
4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V wiederaufladbare NiMH-Batterien | |
Galvanisch | |
0.01, 0.1mg/L | |
-5°C to +50°C | |
Four AA | |
8 cm | |
± 0.5 % |