missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Octan, ≥99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Octane |
Schmelzpunkt | -57°C |
Dichte | 0.703g/mL at 25°C |
Siedepunkt | 125°C to 127°C |
Flammpunkt | 13°C (55.4°F) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)6CH3 |
Brechungsindex | 1.398 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1262 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'