missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digi-Sense™ Temp 10 Series Thermocouple thermometer

Heavy-duty thermometer offers versatility and accuracy in a compact design

440.00 CHF

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Not certified
Tiefe (angloamerikanisch) 2 in.
Tiefe (metrisch) 5.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 17.8 cm
Mehr Spezifikationen ansehen

Includes: Three “AA” batteries provide 700 hours continous (without use of backlighting)

Benötigt: Probes are sold separately


Produkte 1
Produktcode Marke Sondentyp Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sondentyp Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16614954
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
91428-00
Thermoelement vom Typ J -210°C to +1200°C -346°F to +2192°F
440.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Push-button operation
  • Ergonomic design with large easy-to-read screen with back light
  • Display either °C or °F
  • Minimum and maximum temperature display
  • Temperature offset calibration adjustment
  • Hold function – freezes measurements for convenient reading and recording
  • Accepts two blade female ANSI miniconnector input
  • Auto-off function – turns off meter after 17 minutes of nonuse to save batteries
  • Sealed keypad and ABS plastic case – Meet IP54 standards for splash resistance

 

Bestellinformation

  • Available rubber armor – Protects meter; features a built-in stand
  • Optional 3-way hands-free kit

Certifications

UL listed and certified for Class I: Groups A, B, C, and D division, NIST™ traceable. (Cat. No. 13-621-855 comes with NIST certification.)

Spezifikation

Spezifikation

Not certified
5.2 cm
17.8 cm
ABS-Kunststoff
20 oz.
4 in.
Digital-LCD
2 in.
7 in.
Three AA battery and instructions
1 °C
600 g
±0,4 °C
18 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt