missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O-Ethoxy-L-Serin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
O-Ethoxy-L-Serinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
O-Ethoxy-L-Serinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-Ethoxy-L-serine hydrochloride |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol. |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 169.61 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'