Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Kann verwendet werden mit: Zum Lagern von Lösungen und Verarbeiten großer Mengen an Pulvern und anderer fester Proben; autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke: Thermo Scientific™ 2212-0020
Benachrichtigungen:
Vor dem Autoklavieren Verschlussgewinde vollständig trennen und Hahn abschrauben.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Vierkant-Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Diese Kanister verfügen über eine Weithalsöffnung zum einfachen Befüllen und Säubern. Stabiler Edelstahlgriff
Merkmale:- Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen, Umfüllen und Reinigen von Ballonflaschen.
- Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
- Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Behälter
- Autoklavierbar, graduiert und auslaufsicher†
Inhalt:
- Polypropylen-Schraubverschluss
Spezifikation
Autoklavierbar | |
9 l | |
100 – 415 mm | |
Autoklavierbare rechteckige Ballonflasche | |
Polypropylen | |
1 Ea. |
2 gal. | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Lösungen aufbewahren und große Volumina an Pulvern und anderen festen Proben verarbeiten | |
6/Cs. | |
Rechteckige Ballonflasche |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.