Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese beständigen, hochreinen Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
Marke: Thermo Scientific™ 8600-3018
Beschreibung
Bei Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen können Sie jedes Mal einen zuverlässigen und genauen Flüssigkeitstransfer sicherstellen.Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche wurden für eine Vielzahl von Transferanwendungen entwickelt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
- Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
- Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
- Durch die Oberflächen mit niedriger Bindungsaffinität wird die Absorption bei Proteinen und Lebensmittelprodukten minimiert
- Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
- Erfüllt die Anforderungen der US-Behörden FDA, USDA, US-Arzneibuch Klasse VI, 24. Ausgabe und 3A Sanitary Standards
Bestellinformationen
Doppelt verpackte Rolle mit 7.6 m (25 in.) pro Packung
Gewährleistung: 90 Tage
Hinweis: Nicht für invasiven Gebrauch bestimmt.
Spezifikation
Flexible Tubing | |
5/16 in. | |
25 ft. | |
Durchscheinend | |
Biegeradius 4xAD |
Autoklavierbar | |
Silikon (platingehärtet) | |
No. 18 | |
50 (Shore A) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.