missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] acrylamide is used to prepare N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-acrylamide by reaction with benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] Acrylamid wird zur Herstellung von N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]Dioxan-5-yl)-Acrylamid durch Reaktion mit Benzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxdierungsmitteln.
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] Acrylamid wird zur Herstellung von N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]Dioxan-5-yl)-Acrylamid durch Reaktion mit Benzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxdierungsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide |
Schmelzpunkt | 134°C to 138°C |
Strukturformel | CH2=CHCONHC(CH2OH)3 |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 175.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'