missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimethylformamid, zur Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 L
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide |
Dichte | 0.944g/mL |
Menge | 4 x 2.5 L |
Explosionsgrenze | 0.152 |
Flammpunkt | 58°C (136.4°F) |
Zündpunkt | 833°F |
Strukturformel | HCON(CH3)2 |
Dampfdruck | 2.7 mmHg (20°C) |
UN-Nummer | UN2265 |
Formelmasse | 73.09 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur