missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-L-Glutaminsäure-5-Benzylester, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-glutamic acid 5-benzyl ester |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3576722 |
Optische Drehung | +12° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 459.49 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'