missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-O-benzyl-D-serin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-O-benzyl-D-serine |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | (2R)-3-(Benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoat |
Formelmasse | 295.31 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'