missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-L-Prolin-Methyl-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-tyrosine methyl ester |
Schmelzpunkt | 105°C to 108°C |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +50° (c=1 Chloroform) |
Formelmasse | 295.34 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'