missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-L-Isoleucin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-L-Isoleucin wird zur Herstellung von BOC-L-Isoleucin Hydroxysuccinimid-Ester mit 1-Hydroxybenzotriazol und 1-Ethyl-3-<3-(Dimethylamino)-Propyl>Carbodiimid-Hydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
N-Boc-L-Isoleucin wird zur Herstellung von BOC-L-Isoleucin Hydroxysuccinimid-Ester mit 1-Hydroxybenzotriazol und 1-Ethyl-3-<3-(Dimethylamino)-Propyl>Carbodiimid-Hydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-isoleucine |
Schmelzpunkt | 67°C to 70°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1711700 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 231.06 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'