missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
102.00 CHF - 155.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 879.98 |
Produkttyp | N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15440517
|
Thermo Scientific™
J66171.!D |
0.5 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15427429
|
Thermo Scientific™
J66171.M^ |
1 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
N-Acetyl-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH_2 | |
Ac-Asp-Tyr(2-malonyl)-Val-Pro-Met-Leu-NH2 |
-30°C to -10°C | |
879.98 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke