missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(4-fluorphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Fluorophenyl)thiourea |
Schmelzpunkt | 162°C to 166°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2803645 |
Formelmasse | 170.21 |
Reinheit (%) | 99% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'