missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(4-Fluorbenzyl)-4-Methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Als Pharmazeutika finden sie Anwendung in Antibiotika, als Sedativa und in der Krebsbehandlung. Mit Fluor substituierte Ether werden als flüchtige Anästhetika eingesetzt. In Dosieraerosolen, die zur Verabreichung einiger Asthmamedikationen verwendet werden, finden Flurocarbone Anwendung als Treibmittel.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Als Pharmazeutika finden sie Anwendung in Antibiotika, als Sedativa und in der Krebsbehandlung. Mit Fluor substituierte Ether werden als flüchtige Anästhetika eingesetzt. In Dosieraerosolen, die zur Verabreichung einiger Asthmamedikationen verwendet werden, finden Flurocarbone Anwendung als Treibmittel.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 231.26 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'