missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(2-Phenylethyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(2-Phenylethyl)thiourea |
Schmelzpunkt | 136°C to 140°C |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | C6H5(CH2)2NHCSNH2 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2092343 |
Formelmasse | 180.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur