missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva AUFSATZ, 500ML, FUER SERIE MV 050/ 050/
Replacement stainless steel funnel assembly for use with MV050 Vacuum Filtration Manifolds
Marke: Cytiva 10440001
422.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Product Type: Funnel Assembly
- Material: Stainless Steel
- Volume: 500 mL
- For Use with (Equipment): MV050 Vacuum Filtration Manifolds
- For Use with (Applications): Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology, Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
MV050 Verteiler | |
Unsteril | |
MV050/0/01 | |
Gehäuse MV050 | |
500 mL |
Wiederverwendbar | |
Edelstahl | |
Zur Verwendung mit (Anwendungen): Mikrobiologie, Biochemie und Hydrobiologie. Rückstandsanalyse, Präzipitationsanalyse und Kontaminationsprüfung (Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie) | |
Je 1 | |
Trichterbaugruppe |