missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ MV 2 NT Membranpumpe
GREENER_CHOICE

Marke:  VACUUBRAND™ 20738001

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11990042

  • 3440.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Four-stage diaphragm pumps are an excellent solution for continuous, oil-free pumping of gases when the need is to reach fractional millibar ultimate vacuums. All parts in contact with pumped vapors or gases are made of aluminum, stainless steel and carefully selected plastics suitable for a wide range of non-corrosive applications. The new NT-series pumps provide whisper-quiet and ultra-low-vibration operation, high leak-tightness and improved vacuum. The highly flexible, fabric-reinforced double diaphragm made of FKM offers extended operating life.
  • Contamination-free pumping and evacuation
  • High flow rate even near ultimate vacuum
  • Outstanding ultimate vacuum
  • Whisper quiet and ultra-low vibration
  • Exceptionally long diaphragm life and maintenance-free drive system for low lifetime costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0,4 Torr
Manuell
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
325 x 229 x 198 mm
MV 2 NT
CH, CN Plug
104 °F
10 °C
50/60 Hz
325.12 mm
Membranpumpe
4
Nicht korrosive Gase
4
230 V
0.34 hp
150 bis 1800 U/min
230 V 50/60 Hz
Aluminum Alloy (Case)
45 dB (A)
-10 bis 60 °C
40 °C
1.3/1.4 CFM
198.12 mm
238.76 mm
IP 40
50 °F
Ölfrei
16 psi
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt