missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ multiSUB™ Midi96 STRETCH Horizontal-Gelsystem

Geeignet für die Hochdurchsatz-Elektrophorese von PCR-Produkten und für Proben, die eine geringe Anzahl von DNA-Banden enthalten.

457.00 CHF

Spezifikation

Running Time 15 bis 30 min
Typ Horizontales Gelelektrophoresesystem
Gelabmessungen B x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in.)
Probengröße 96
Puffervolumen (angloamerikanisch) 0,18 gal.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12327287
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MSMIDI96ST/1.5/2M
MultiSUB™ Midi96 STRETCH Elektrophoreseeinheit, UV-Träger, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit zwei Markerbanden, Gießdämme
457.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12337287
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
MSMIDI96ST1.5
MultiSUB™ Midi 96 STRETCH Elektrophoreseeinheit, UV-Träger, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit einer einzelnen Markerbande, Gießdämme
457.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Format 96-Well-Kammblock
  • Mikrotiterplatten-Standardkonfiguration mit zusätzlichen Spuren für Marker
  • Die versetzte Anordnung der Wells ermöglicht eine maximale Lauflänge von 1,8 cm pro Well, was zu einer verbesserten Trennung führt
  • Vereinfachte auslaufsichere Gießdämme
  • Die ultrakompakte Größe minimiert den Pufferverbrauch und den Platzbedarf auf dem Labortisch
Spezifikation

Spezifikation

15 bis 30 min
B x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in.)
0,18 gal.
18,30 in.
3,14 in.
Horizontales Gelelektrophoresesystem
96
700 mL
46,5 cm
8 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications